日本フォームサービス
日本フォームサービスの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
日本フォームサービスの モニターアーム
<スタンダードタイプ>薄型壁掛金具 縦横兼用/ラッチ式 ※48V程度以下
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84351638
品番
FFP-SW-T400LF
参考基準価格(税別)
¥26,360
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
薄型壁掛金具(縦横兼用/ラッチ式)※48V程度以下
仕様
●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ天吊・壁掛ユニット●ラッチ式(48V程度以下)●耐荷重:50kg●タテ/ヨコ設置兼用●VESA:200x200、300x300●寸法:W400xH405xD40 (mm)●質量:3.3kg●RoHS指令準拠●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:F0100FG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7551-81
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。