仕様●タイプ:屋内タイプ●画像圧縮方式:JPEG/H.264●解像度:(H.264およびJPEG共通):1280×720、640×360、320×180、1280×960、640×480、320×240●画質:約130万画素●光学ズーム倍率:2.4倍●デジタルズーム倍率:4倍●画角:(W端〜T端):水平画角:111.5°〜46.2°、垂直画角:60.5°〜25.9°●パン(左右)機能:あり 350°(±175°)●チルト(上下)機能:あり 150°(±75°)●有効画素数:130万画素●撮像素子:1/3型CMOS●レンズ焦点:(W端〜T端):2.55〜6.12 mm●レンズ明るさ:F1.2(W端)〜F1.8(T端)●カラーナイトビュー機能:あり ナイトモード:0.001ルクス●対応照度:デイモード:0.02ルクス●音声機能:あり●音声入力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE IN × 1(アンプ付きマイクと接続)またはMIC IN× 1(アンプなしマイクと接続)●音声出力:Φ3.5 mmミニジャックコネクター(モノラル)、LINE OUT × 1(アンプ付きスピーカーと接続)●ネットワーク:LAN × 1(RJ45、100Base-TX[オート/全二重/半二重])●本体重量:890g●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:あり クラスB●J-Moss:対象外●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):本体非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-43