QNAP純正 増設用メモリ16GB DDR4-2666、SO-DIMM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84354158 品番RAM-16GDR4T0-SO-2666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,340

QNAP純正 増設用メモリ16GB DDR4-2666、 SO-DIMM

仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:16GB●DDR type: DDR4●Capacity: 16GB●Spec: 1Gx8●Manufacturer: TRANSCEND●Frequency: DDR4-2666●Form(PIN): 260PIN●Manufacturer P/N: TS2GSH64V6B●Power Supply: 1.2V●Dram Organization: 1024Mx64●Temperature: 0℃-85℃●Environmental Regulation: RoHS●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:ZQ107Y3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7938-35
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする