99000-22B63-046 (99000)スズキCVTオイル 4L(グリーン2) スズキ 84359074

(99000)スズキCVTオイル 4L(グリーン2)

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84359074 品番99000-22B63-046
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。※缶のへこみがある場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84359074
2023-05-07
用途:
CVTオイルの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハスラーが150000Kmになってしまい変速異変を感じたので交換。添加剤も投入して経過観察中。

対象商品:
84359074
2022-02-05
用途:
スズキアルトラパンHE22SCVTオイル簡易交換

オイルパンに溜まった分だけ(約2L)のCVTオイルの交換を行いました。
簡易的な交換でしたがそれまで出ていた異音、CVTの滑りが軽減したように感じます。
走行距離35000キロ、オイルパンから出てきたオイルは少し汚れ小さな金属粉も確認できました。今後異常が無ければ3000キロほど走ったら残りの2Lで同様の交換をやってみたいと思います。その次はストレーナーの洗浄、CVTオイルフィルターの交換も挑戦したいと思っています。CVTオイルの交換はYouTube動画を参考に行いました。少し注意が必要なので交換の際は自己責任でお願い致します。オイルは安心のメーカー指定オイルをご使用ください。

1人が参考にしています
対象商品:
84359074
2022-02-25
用途:
自家用車及び他車のメンテナンス。
その他業種

純正品が安く買えるのはありがたい。メーカー保証の対象にもなる。

対象商品:
84359074
2021-08-06
用途:
CVTオイル交換

75000キロ走ったハスラーのCVTオイルを交換しました。
ドレーンからの抜き取りと、フィルターを交換しました。
オイルパンは外さず2.5L使いました。
その後、500キロほど走ってますが不具合は無しです。
走行距離が多かったので心配しましたが、今のところ大丈夫です。1万キロ程走ったら次はオイルパン外して綺麗にしたいと思ってます。純正CVTオイルの安心感はありますね。

1人が参考にしています
対象商品:
84359074
2021-10-18
用途:
定期メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ純正フルードにはグリーン1とグリーン2があるらしく粘度が違うそうです。使用した車両は初度登録23年のワゴンRでグリーン1指定でしたが、今のところ問題なさそうです。同時にフィルター交換とオイルパン、ストレーナーの洗浄を行っての話です。

対象商品:
84359074
2021-06-21
用途:
cvtのオイル交換
サービス業

CVTオイル交換野時に使いました
純正品で安心して使えます
また使いたいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
84359074
2021-03-20
用途:
CVTF交換
その他業種

スズキの最新の純正品であり商品が信頼できる。例えば、廃番商品を販売している店もあるのでその点はモノタロウそのものが信頼できる。

対象商品:
84359074
2021-04-02
用途:
自動車整備
3R AUTO SERVICE 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オイルの色が青で驚きましたが、交換後は調子が良くなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
シェアする