卓上型木工旋盤 ROKURO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84359092 品番YH-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

ビギナーに最適な小型木工旋盤です。
小型ながら低速ギアモーター採用で高精度で静音設計の本格派木工旋盤です。
付属の板プラスを使用すれば小径の器の製作も可能です。
別売のスクロールチャックやチャックリングを使えば、お椀や湯のみなどの製作もできます。
オプション/カップリング大(Y2102-1)・小(2102-2)・100mmスクロールチャック(Y2101)・リング3本セット(Y2201)があります。

電源単相交流100(50/60Hz共用) 消費電力(W)295/280 電流(A)5.5/4.8 コード長さ(m)約2.3 用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。 セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸三ツ爪・ロックピン・バイト(スクイ丸刃F5521) 質量(kg)約15 本体寸法(mm)180×500×230 定格時間(分)30 主軸回転数(min-1[r.p.m])1410/1700 加工寸法(mm)(最大)径150・長さ200
注意
※機械は雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
※作業場は十分明るくしてください。
※可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
※作業時は保護めがねを使用してください。
※粉塵の多い作業では、防塵マスクを着用してください。
※使用中、機体の調子が悪かったり異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする