曜日別特売
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117

SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117
SWS-330SP スピンドルサンダー 330W SK11 84359117

スピンドルサンダー 330W

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード84359117品番SWS-330SP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

木材の曲面研磨が楽々行えます。
ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。
糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。
必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。
木工作業には欠かせないサンダーです。
木材専用です。

用途
木材の曲面研磨。
電源(V)100消費電力(W)330電流(A)3.9コード長さ(m)2付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート本体質量(kg)13ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
注意
※使用中は、軍手など巻き込まれる恐れがある手袋を着用して使用しないでください。
※使用中は、工具類や回転部、切りくずなどに手や顔を近づけないでください。
※作業中は材料を両手でしっかりと保持し、回転部へ材料を強く押し当てすぎないようにしてください。
※作業が終了しましたら、必ずスイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※水砥ぎ作業をしないでください。

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、12が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84359117
2021-10-15
用途: 木材の研磨

曲面をサンディングするため購入しました。丸穴などの内側をサンディングできるのがいいです。
値段があまりに安いので使えるか心配でしたが、コストパフォーマンスはなかなかいいと思います。
一度にたくさんは削れませんので、仕上げのサンディングなら使えます。
あとは壊れずに長く使えるといいのですが。

対象商品 : 84359117
2019-03-13
用途: 竹の中ぐり
東洋竹工株式会社

押さえないと削れませんし押さえると回転がダウンします。
パワー不足 トルク不足と思われます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする