E-Value
E-Valueの コードリール/延長コード
E-Valueの 延長コード
ラバロン延長コード 10m
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84359126
品番
NC-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
やわらかくて、ねじれない電源延長用コードです。
耐寒性に優れており、冬季でも固くなりません。
1500Wまで使用可能です。
色
イエロー
用途
電動工具・掃除機などの電源延長用コード。
コンセント個数
3ツ口
コード全長(m)
10
電線太さ(mm
2
)
1.2
電線仕様-種別
VCT
容量(A)
15
注意
※過熱の原因になりますので、コードは束ねたまま使用しないでください。
※電線許容を超える電流を流さないでください。
※雨中では使用しないでください。
※プラグを抜く時はコードを引っ張らないでください。