エアタッカー T1025L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84359144 品番SA-T1025L-X1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

超軽量ボディのエアータッカーです。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。

用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書 材質(本体)樹脂 質量(g)730 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×55×188 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.8 ステープル装填数100本 使用ステープル10Jステープル 使用油タービンオイルISOVG32 ステープル足長さ(mm)10〜25 太さ(mm)(鋼線)0.6×1.2
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
※取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。
※別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84359144
2019-04-12
用途:
バイクのシート張替、DIY
その他業種

モノタロウさんの物を買おうと思っていましたが、ケースが付いていなかった為、此れに決定。
とても楽にシートの張替が出来ました。
高圧で使用出来るので、色々使えそうです。
この価格なら文句無しです。良い買い物をしました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする