エア仕上釘打機 F55

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84359196 品番SA-F55-Z1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

仕上釘・超仕上釘兼用タイプのエア仕上釘打機です。
頑丈なダイカストボディです。
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
空打ち防止機能付です。
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。

用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×61×245 足長(mm)15〜50・仕上釘足長:15〜55 使用空気圧力(MPa)0.5〜0.8 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘超仕上釘 太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3 装填数100本
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
※取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。
※別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする