エアピン釘打機 P45

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84359205 品番SA-P45-Z1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

頑丈なダイカストボディのエアピン釘打機です。
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
空打ち防止機能付です。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。

用途木材の止めや石膏ボード貼り作業等。 セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース5個・セフティユニット2個・取扱説明書 材質(本体)ダイキャスト 質量(g)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×51×215 足長(mm)12〜45 使用空気圧力(MPa)0.45〜0.7 使用油タービンオイルISOVG32 使用釘ピン釘 太さ(mm)(鋼線)0.6×0.6 装填数100本
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
※取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。
※別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする