※色の詳細は各品番をご確認ください
TOPPANエッジ
TOPPANエッジの 安全保護テープ
TOPPANエッジの ラインテープ
カラーラインテープ スマートバリア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
84359293
品番
SBL-50R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム
床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
色
赤
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.305±0.005
主な用途
表示・安全用
特性
耐久