画像準備中

防寒手袋 ダイローブ120

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLw(Lより親指部分にゆとりがあります) 注文コード84359424 品番D120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

柔らかさと作業性を重視した単構造タイプ

サイズLw(Lより親指部分にゆとりがあります) タイプソフトタイプ 入数(双)1 加工滑り止めシワ加工 全長(cm)27 中指長(cm)8.3 材質(裏)綿(起毛) 手の平幅(cm)11.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84359424 D120 84359458 120-L 防寒手袋 ダイローブ120 ダイヤゴム 防寒手袋 ダイローブ120 ダイヤゴム 1双 2,598 税込2,858 注文コードが替わりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする