ダイヤゴム
ダイヤゴムの 防寒用手袋
ダイヤゴムの 合成繊維 防寒用手袋
防寒手袋 ダイローブ120
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
84359433
品番
120-LL
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
黄
サイズ
LL
トラスコ品番
721-9121
種別
防寒手袋
材質
表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)
2.1
質量(g)
140
入数(双)
1
機能
防寒・耐油・高耐久・完全防水、インナー脱離型
全長(cm)
28
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
14.7
特性
耐油