120-L 防寒手袋 ダイローブ120 ダイヤゴム 84359458 120-L 防寒手袋 ダイローブ120 ダイヤゴム 84359458 120-L 防寒手袋 ダイローブ120 ダイヤゴム 84359458 120-L 防寒手袋 ダイローブ120 ダイヤゴム 84359458

防寒手袋 ダイローブ120

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 84359458 品番 120-L
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
サイズL トラスコ品番721-9113 種別防寒手袋 材質表:ポリウレタン、裏:綿100% 厚さ(mm)2.1 質量(g)130 入数(双)1 機能防寒・耐油・高耐久・完全防水、インナー脱離型 全長(cm)28 中指長(cm)8.2 手の平幅(cm)13.5 特性耐油

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする