PE1QC エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイ 84359503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン パッキン EPDM 10K仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚
呼び径(A)125
内容量1枚注文コード84359503品番PE1QC
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様JIS10K仕様材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)内径(Φmm)131呼び径(B)5肉厚(mm)3呼び径(A)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする