SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-140NGT12加工スミ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
穴加工ボックス
注文コード
84360456
品番
CNB-A5PN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:パナソニックGT12(画面インチ4.6)
材質
アルミダイカスト
寸法(mm)
角穴:139(Wa)×67(Ha)、機器取付:95.5(Wb)×72.5(Hb)
質量(kg)
0.6
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
220
外形寸法H(mm)
103
キャップ
ノーマル