SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-140N加工ナシ200W103H
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84360508
品番
CNB-200Q
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
アルミダイカスト
質量(kg)
0.7
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
200
外形寸法H(mm)
103
キャップ
フランジ付