SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-H200NS5スイッチ付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84360833
品番
C2B-A2NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:オムロンNS5(画面インチ5.7)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
角穴:184(Wa)×131(Ha)、機器取付:123(Wb)×100(Hb)
質量(kg)
1.2
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
293
外形寸法H(mm)
207
キャップ
ガード付