SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-BOX-H200-三菱(GT2505用)スイッチ付ボックス-ガード付キャップ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
スイッチ付ボックス、モニターアーム用天面穴加工付
注文コード
84360982
品番
C2B-A2MM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スイッチ付ボックス、モニターアーム用天面穴加工付
適合
適合タッチパネル:三菱GT2505(画面インチ5.7)
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
角穴:153(Wa)×121(Ha)、機器取付:108(Wb)×100(Hb)
質量(kg)
1.1
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
268
外形寸法H(mm)
207
キャップ
-