SUS(エスユーエス)
T-H200加工ナシ340W207H
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
84361217
品番
C2B-340G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
ABS樹脂
質量(kg)
1.5
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
340
外形寸法H(mm)
207
キャップ
ガード付