SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-D65VT3-V8スイッチ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84361366
品番
C3B-A43K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:198.5(Wb)×156(Hb)
質量(kg)
1.3〜1.5
タイプ
ボックス裏面:コインロックタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
420
外形寸法H(mm)
295