SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-D65GT1575スイッチ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84361628
品番
C3B-AJ5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
スイッチ付ボックス
適合
適合タッチパネル:三菱GT2510/2710(画面インチ10.4)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:289(Wa)×200(Ha)、機器取付:202.5(Wb)×157.5(Hb)
質量(kg)
1.3〜1.7
タイプ
モニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
455
外形寸法H(mm)
315