SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-D65GP-35/45加工スミ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84361856
品番
C3B-A54D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
穴加工ボックス
適合
適合タッチパネル:シュナイダーGP-4501T(画面インチ10.4)
材質
オールアルミ
寸法(mm)
角穴:259(Wa)×201(Ha)、機器取付:217.5(Wb)×188.5(Hb)
質量(kg)
1.5〜1.8
タイプ
ボックス裏面:トビラタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
435
外形寸法H(mm)
345