画像準備中

T-D65GP-35/45加工スミ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84361865 品番 C3B-AD4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様穴加工ボックス 適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4501T(画面インチ10.4) 材質オールアルミ 寸法(mm)角穴:259(Wa)×201(Ha)、機器取付:217.5(Wb)×188.5(Hb) 質量(kg)1.5〜1.8 タイプモニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ 適合規格防塵 外形寸法W(mm)435 外形寸法H(mm)345

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする