SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-D65加工ナシ425W315H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84362057
品番
C3B-425T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
オールアルミ
質量(kg)
1.7
タイプ
トビラタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
425
外形寸法H(mm)
315