SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
T-C500GT2715角穴加工スミ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84364218
品番
CHT-5AM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
適合
適合タッチパネル:三菱GT2715(画面インチ15)
材質
アルミ押出材、 ロック:パチン錠(SUS 304)
寸法(mm)
角穴:383.5(Wa)×282.5(Ha)、機器取付:245(Wb)×212.5(Hb)
質量(kg)
4.3
タイプ
角穴のみ
適合規格
防塵
表面処理
アルマイト処理
外形寸法W(mm)
490
外形寸法H(mm)
395