SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
照光式
スイッチ
(オムロン)A165L-JGM-24D-1、A165E-LS-24D-01
注文コード
84365216
品番
AIO-M201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・スイッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種別
45×45(D)
接点構成
(押ボタン)1c、(非常停止)1b
ボタン色
(押ボタン)緑、(非常停止)赤
種類
照光式
スイッチ
(オムロン)A165L-JGM-24D-1、A165E-LS-24D-01