Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様Φ16スイッチ用ボックス 種類照光式 スイッチ(オムロン)A165L-JGM-24D-1、A165E-LS-24D-01 注文コード84365234 品番NAC-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は仕様・種類・スイッチなど22種類から選べます 他の種類を見る
仕様Φ16スイッチ用ボックス 種別50×57(D) 接点構成(押ボタン)1c、(非常停止)1b ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤 種類照光式 スイッチ(オムロン)A165L-JGM-24D-1、A165E-LS-24D-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする