Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様Φ22スイッチ用ボックス 種類照光式 スイッチ(オムロン)A22L-CG-24A-10M、A22EL-M-24A-02 注文コード84365252 品番AIO-A212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様・種類・スイッチなど22種類から選べます 他の種類を見る
仕様Φ22スイッチ用ボックス 種別80×80(D) 接点構成(押ボタン)1a、(非常停止)2b ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤 種類照光式 スイッチ(オムロン)A22L-CG-24A-10M、A22EL-M-24A-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする