AIO-M308 Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス) 84365338

Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様Φ16スイッチ用ボックス種類照光式取付可能スイッチオムロン:長角形押釦1c(緑) A165-JGM-1(C1S-607G)、長角形押釦1c(赤) A165-JRM-1(C1S-607R)、照光式非常停止1bΦ30 A165E-LS-24D-01(C1S-601R)注文コード84365338品番AIO-M308
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様Φ16スイッチ用ボックス質量(g)320タイプ標準タイプ種類照光式断面寸法(mm)45×45(D)取付可能スイッチオムロン:長角形押釦1c(緑) A165-JGM-1(C1S-607G)、長角形押釦1c(赤) A165-JRM-1(C1S-607R)、照光式非常停止1bΦ30 A165E-LS-24D-01(C1S-601R)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84365304
2022-11-20
用途: ロボットデモ機の操作に使用。
株式会社コガネイ製造業

スイッチの配線部が大きくて接続がとてもやり易かったです。取り付けもフレームに設置が出来てすっくりしました。

対象商品 : 84365304
2022-11-17
用途: ロボットデモ機の操作に使用。
株式会社コガネイ製造業

スイッチの配線部が大きくて接続がとてもやり易かったです。取り付けもフレームに設置が出来てすっくりしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする