SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
種類
照光式
注文コード
84365365
品番
NAC-305
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
質量(g)
730
タイプ
標準タイプ
種類
照光式
断面寸法(mm)
64×80(D)
取付可能スイッチ
オムロン:正角形押釦1a(緑) A22-CG-10M(C1S-713G)、正角形押釦1a(赤) A22-CR-10M(C1S-713R)、照光式非常停止2bΦ40 A22EL-M-24A-02(C1S-710R)