SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
Φ16スイッチ用ボックス
形状
非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ
注文コード
84365812
品番
NBC-301
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
適合・形状
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
適合
Φ16スイッチ用ボックス
形状
非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ
寸法(mm)
45×45D
質量(g)
180
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
D4B-340B
取付可能スイッチ
A165L-JGM-24D-1、A165L-JRM-24D-1、A165E-LS-24D-01