Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合Φ16スイッチ用ボックス 形状非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ 注文コード84365828 品番NBC-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合・形状など44種類から選べます 他の種類を見る
仕様配線なし 適合Φ16スイッチ用ボックス 形状非常停止スイッチ + 照光式押ボタンスイッチ 寸法(mm)45×65D 質量(g)220 タイプ照光式 種類蓋ネジ(上) 適合規格防塵 キャップ樹脂 適合ボックスDEB-340B 取付可能スイッチA165L-JGM-24D-1、A165L-JRM-24D-1、A165E-LS-24D-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする