SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合
Φ16スイッチ用ボックス
形状
非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ
注文コード
84365898
品番
NBC-328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
適合・形状
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
適合
Φ16スイッチ用ボックス
形状
非常停止スイッチ + 押ボタンスイッチ
寸法(mm)
50×57D
質量(g)
170
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
D5B-340B
取付可能スイッチ
A165-JGM-1、A165-JRM-1、A165E-LS-24D-01