SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ2点S(GR)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84366336
品番
NAC-214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
角形
寸法(mm)
45×65D
質量(g)
300
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
A165L-JGM-24D-1 (C1S-605G)、A165L-JRM-24D-1 (C1S-605R)