電波遮断ケース Lサイズ ブラック

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84366539 品番MDS-DPSDC01BK
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

電波遮断ケース Lサイズ ブラック

仕様●商品詳細:<主な仕様>機能:3重構造で収納端末の電波・電磁波を遮断リレーアタック防止、スキミング防止袋タイプなので保護したい複数端末を一括収納可能表面は強度のある消磁ナイロン生地で丈夫端末を入れ2回折りたたみマジックテープで留めるだけのの簡単仕様カラー:ブラック重量:約170gサイズ:約450x約350mm保証:1年間●製品タイプ:その他バッグ・ケース類●カラー:ブラック●材質:表面:消磁ナイロン生地●機能:3重構造で収納端末の電波・電磁波を遮断、リレーアタック防止、スキミング防止、袋タイプなので保護したい複数端末を一括収納可能、表面は強度のある消磁ナイロン生地で丈夫、端末を入れ2回折りたたみマジックテープで留めるだけのの簡単仕様●本体外形寸法:約450×約350mm●質量:約170g●保証期間:1年間●コード番号:M8D006P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7737-89
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする