SUS(エスユーエス)
Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
取付可能スイッチ
A22-CG-10M、A22-CR-10M、A22-CY-10M
注文コード
84367675
品番
NDC-30C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
角形
寸法(mm)
64×80D
質量(g)
500
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
D6B-333B
取付可能スイッチ
A22-CG-10M、A22-CR-10M、A22-CY-10M