SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
種類
照光式
スイッチ
(IDEC)HW2L-M110Q4G、XW1E-LV412Q4MR
注文コード
84367894
品番
NEC-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・スイッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
種別
80×80(D)
接点構成
(押ボタン)1a、(非常停止)2b1a
ボタン色
(押ボタン)緑、(非常停止)赤
種類
照光式
スイッチ
(IDEC)HW2L-M110Q4G、XW1E-LV412Q4MR