SUS(エスユーエス)
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
照光式
取付可能スイッチ
IDEC:長角形照光式押釦1c(緑) AL6H-M14G(C1S-624G)、長角形照光式押釦1c(赤) AL6H-M14R(C1S-624R)、照光式非常停止2bΦ29 XA1E-LV302Q4R(C1S-683R)
注文コード
84367912
品番
AIO-M302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・取付可能スイッチ
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
320
タイプ
標準タイプ
種類
照光式
断面寸法(mm)
45×45(D)
取付可能スイッチ
IDEC:長角形照光式押釦1c(緑) AL6H-M14G(C1S-624G)、長角形照光式押釦1c(赤) AL6H-M14R(C1S-624R)、照光式非常停止2bΦ29 XA1E-LV302Q4R(C1S-683R)