Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護ブルーライトカットフィルム マット

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84368359 品番MDS-UGFLSFG2BC
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Surface Go/Go2/Go3対応 液晶保護ブルーライトカットフィルム マット

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●対応端末:Surface Go2●機能:映り込み防止(マット)、ブルーライトカット●コード番号:M8D002Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7736-78
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする