SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
照光式
スイッチ
(富士電機)AH165-TFG11、AR16VOL-11R
注文コード
84370466
品番
NLC-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類・スイッチ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種別
45×65(D)
接点構成
(押ボタン)1a1b、(非常停止)1b1a
ボタン色
(押ボタン)緑、(非常停止)赤
種類
照光式
スイッチ
(富士電機)AH165-TFG11、AR16VOL-11R