SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット
(2件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
種類
非照光式
注文コード
84370484
品番
NLC-304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ16スイッチ用ボックス
質量(g)
370
タイプ
標準タイプ
種類
非照光式
断面寸法(mm)
45×65(D)
取付可能スイッチ
富士電機:長角形押釦1a-1b(緑) AH165-TFG11(C1S-636G)、長角形押釦1a-1b(赤) AH165-TFR11(C1S-636R)、非常停止1a-1bΦ32 AR16V0R-11R(C1S-752R)