SUS(エスユーエス)
Dスイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
取付可能スイッチ
DR16F0N-E3G (C1S-765G)、AH165-ZTGE3 (C1S-638G)
注文コード
84370667
品番
NJC-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
角形
寸法(mm)
45×65D
質量(g)
180
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
DR16F0N-E3G (C1S-765G)、AH165-ZTGE3 (C1S-638G)