SUS(エスユーエス)
Dスイッチ3点S(GRY)/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
取付可能スイッチ
AH165-TFG11、AH165-TFR11、AH165-TFY11
注文コード
84370825
品番
NMC-306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
取付可能スイッチ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
角形
寸法(mm)
45×65D
質量(g)
170
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
DEB-331B
取付可能スイッチ
AH165-TFG11、AH165-TFR11、AH165-TFY11