SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-6480Dスイッチ1点EMO
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
配線あり
注文コード
84370852
品番
NGC-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
セーフティモジュールボックス 非常停止ボックス
寸法(mm)
64×80D
質量(g)
450
タイプ
非照光式
種類
蓋ネジ(上)
適合規格
防塵
キャップ
樹脂
適合ボックス
-
取付可能スイッチ
XW1E-BV402MRH-EMO (C1S-724R)、HW9Z-KG1 (C1S-SG1)、XW1E-BV402MRH-EMO (C1S-724R)