曜日別特売
NCC-321 S-5057D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス) 84370886

S-5057D起動スイッチボックス

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台仕様配線あり注文コード84370886品番NCC-321
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様配線あり形状起動スイッチボックス [小型]寸法(mm)50×57Dタイプ非照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックス-取付可能スイッチ84シリーズ押釦 (C1S-262G)、A165E-S-01 (C1S-603R)、(C1P-163G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする