SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
Nスイッチ1点防水1点1m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84370992
品番
NAC-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線あり
形状
非常停止スイッチ 頭径Φ30
寸法(mm)
50×57N
質量(g)
270
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
取付可能スイッチ
A165E-S-01 (C1S-603R)