電気ホットカーペット/1畳タイプ カバー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84371570 品番ZC-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,110

リビングやダイニングを足元から優しく暖める高性能なホットカーペットです。
電磁波99%カット、操作しやすいシンプルなコントローラー、ダニ対策機能、すべり止め加工など安心・簡単にお使いいただけるよう設計しました。

仕様●製品タイプ:生活家電●電圧:100V(50Hz/60Hz両用)●消費電力:180W●コードの長さ:約2.0m●サイズ:本体 幅182X奥行85cm/カバー 幅188X奥行90cm●重量:本体 2kg/カバー 1.4kg●生産国:本体 インドネシア/カバー 中国●コード番号:ZU4001Y●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7962-79
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする