SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の キャビネット / プラボックス
SUS(エスユーエス)の コントロールボックス
S-4545Lスイッチ1点R(G)防水1点
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84372864
品番
NBC-13J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
配線なし
形状
丸形
寸法(mm)
45×45L
質量(g)
100
タイプ
照光式
種類
蓋ネジ(横)
適合規格
防水
キャップ
樹脂
適合ボックス
CLB-110S