熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなし

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84373408 品番39438-002
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥22,550
販売価格(税別)
20,500

水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。
少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。

仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196〜+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5〜1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売り アズワン品番68-0581-47
注意
●※ビーズは別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする